Motion
16MXT XREEL

GATES RUBBER CO
16MXT XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1 po, D.E. 1.38 po, Pression de service 2400 psi / 165.5 bar, Pression d'éclatement 9600 psi / 661.9 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08047929
N° MFR16MXT XREEL
Prix26.74 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16MXT XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1 po, D.E. 1.38 po, Pression de service 2400 psi / 165.5 bar, Pression d'éclatement 9600 psi / 661.9 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08047929
N° MFR16MXT XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.74 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Longueur
    165 pi / 50 m
  • Rayon de courbure minimum
    6 po / 152.4 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.38 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    9600 psi / 661.9 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile, PVC Caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46579668
  • Numéro CUP du fabricant
    770075762027
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le modèle MXT s’est conçu pour relever les défis en constante évolution de nos clients en matière d’applications. Grâce à la science des matériaux et à l’innovation des procédés, combinée à une construction en instance de brevet, Gates offre maintenant une nouvelle solution hydraulique plus légère, plus résistante et plus flexible. Fabriqué avec un renforcement haute performance et un caoutchouc de haute qualité résistant à l'abrasion, MXT s'avère un produit de première qualité universellement applicable offrant des performances supérieures aux normes de l'industrie.
  • Type de renforcement
    Tresse métallique en acier haute résistance
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique MXT
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Pression de service
    2400 psi / 165.5 bars

Aperçu

Description du fabricant
16MXTXREEL 4657-9668 FLEXIBLE
  • Brevet en instance aux États-Unis
  • Application exclusive de la science des matériaux et de la technologie de traitement
  • Plus flexible avec une force de courbure plus faible pour une installation plus rapide et plus ergonomique
  • Plus léger pour une manipulation plus facile
  • Testé selon trois critères d’impulsion (600,000 cycles)
  • Consolidez vos stocks avec un tuyau universel à usages multiples
  • Compatible avec les coupleurs MegaCrimp® et les sertisseuses Gates
  • Industries : Construction, exploitation minière, agriculture, stationnaire
  • Applications : conduites de commande, conduites auxiliaires, conduites générales du système, conduites de retour, conduites d’aspiration, conduites de raccordement
  • Prix par pied
  • Fabricant : Gates Corporation