Motion
XT35 X 3-7/16

SHUSTER CORP
XT35 X 3-7/16

Bague à déconnexion rapide - Bague XT35 , alésage 3.4375 po, diamètre extérieur 6.3130 po flag, 2.4680 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08048536
N° MFRXT35 X 3-7/16
Prix164.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
XT35 X 3-7/16

Bague à déconnexion rapide - Bague XT35 , alésage 3.4375 po, diamètre extérieur 6.3130 po flag, 2.4680 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08048536
N° MFRXT35 X 3-7/16

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix164.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    1.688 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.463 po
  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Taille de la bague
    XT35
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.3130 po
  • Bride Épaisseur  
    0.7810 po
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.4680 po
  • Longueur de vis
    1.750 po
  • Taille du filetage
    1/2-16 po
  • Poids
    7.85 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    840 po

Aperçu

Description du fabricant
XT35 X 3-7/16