Motion
NU 2210 ECJ

SKF
NU 2210 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm
N° D’ARTICLE MI08050642
N° MFRNU 2210 ECJ
Prix339.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2210 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm
N° D’ARTICLE MI08050642
N° MFRNU 2210 ECJ
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
Prix339.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575061821
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316575061821

Aperçu

Description du fabricant
NU 2210 ECJ BRG