Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Hauteur1.840 po
- Longueur3.130 po
- Longueur totale3.130 po
- Poids0.70 lb
- Largeur1.840 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 1R3/4-14
- MatérielAcier
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau