Motion
4S12FHA16
Raccords de flexible à sertir série 4S SAE Code 62 , bride 45 , coude - matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08051407
N° MFR4S12FHA16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir série 4S SAE Code 62 , bride 45 , coude - matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08051407
N° MFR4S12FHA16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Hauteur
    1.060 po
  • Longueur
    4.600 po
  • Longueur totale
    4.600 po
  • Poids
    1.10 lb
  • Largeur
    2.080 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
4S12FHA16FTNG (PERM) 4SPIRAL
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau