Motion
4SA20FJA16
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Eaton Aeroquip 4S JIC/coude pivotant 45 37 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051800
N° MFR4SA20FJA16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Eaton Aeroquip 4S JIC/coude pivotant 45 37 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051800
N° MFR4SA20FJA16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Hauteur
    1.260 po
  • Longueur
    4.730 po
  • Longueur totale
    4.730 po
  • Poids
    1.80 lb
  • Largeur
    2.080 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/8-12
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA20FJA16FTNG (PERM) SÉRIE 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau