Motion
4SA6FRC6
Eaton Aeroquip 4S Series Crimp Hose Fittings Female ORS Swivel 90 Long Drop Elbow - Carbon steel
N° D’ARTICLE MI08051852
N° MFR4SA6FRC6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Eaton Aeroquip 4S Series Crimp Hose Fittings Female ORS Swivel 90 Long Drop Elbow - Carbon steel
N° D’ARTICLE MI08051852
N° MFR4SA6FRC6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    11/16 po
  • Hauteur
    3.080 po
  • Diamètre intérieur
    0.240 po
  • Longueur
    2.340 po
  • Diamètre extérieur
    1.158 po
  • Longueur totale
    2.340 po
  • Poids
    0.22 lb
  • Largeur
    1.160 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    11/16-16
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA6FRC6FTNG (PERM), 4-SPRL
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau