Motion
4SA6MJ6
Raccords de tuyau à sertir mâle série 4S JIC/37 - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08051855
N° MFR4SA6MJ6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir mâle série 4S JIC/37 - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08051855
N° MFR4SA6MJ6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Hauteur
    1.160 po
  • Diamètre intérieur
    0.260 po
  • Longueur
    2.160 po
  • Longueur totale
    2.160 po
  • Poids
    0.15 lb
  • Largeur
    1.160 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
4SA6MJ6FITTING (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau