Motion
4SA8FRB6
Raccords de flexible à sertir Eaton Aeroquip série 4S Coude femelle ORS pivotant 90 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051875
N° MFR4SA8FRB6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Eaton Aeroquip série 4S Coude femelle ORS pivotant 90 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051875
N° MFR4SA8FRB6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    13/16 po
  • Hauteur
    2.160 po
  • Diamètre intérieur
    0.260 po
  • Longueur
    2.620 po
  • Diamètre extérieur
    1.158 po
  • Longueur totale
    2.620 po
  • Poids
    0.24 lb
  • Largeur
    1.160 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    13/16-16
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA8FRB6FITTING (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau