Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Hauteur du boîtier10.5000 po
- Longueur du boîtier10.6900 po
- Largeur du boîtier9.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal970 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1385 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition10.5000 po
- Longueur des dimensions d’expédition10.6900 po
- Largeur des dimensions d’expédition9.0600 po
- Poids29.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.539 hp
- Puissance nominale en service normal0.539 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-BMQ821-50-L-56
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant69031004776
- Puissance d’entrée maximale0.769 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase
- Sortie0.539 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1385 lb
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointViton
- SérieGRL
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)970 po-lb
- CUP_NON69031004776
Aperçu
- Boîtiers monopièces en fonte avec couvercle de sortie unique, usinés par CNC pour un ajustement et un alignement précis des composants
- Rempli d’usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme
- Une grande capacité d’huile offre une lubrification positive aux éclaboussures et une capacité de refroidissement supérieure
- Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
- Le protège-joint d’étanchéité unique protège le joint d’entrée contre les dommages pendant l’installation du moteur
- Réfrigérateur à vis sans fin en bronze moulé à partir de bronze de haute qualité pour une résistance maximale, un pouvoir lubrifiant et une durée de vie supérieure
- Roulements haute vitesse surdimensionnés, retenus positivement pour des cycles d'inversion et de démarrage/arrêt fréquents. Roulements à rouleaux coniques sur l'arbre de sortie pour des capacités de charge suspendues et de poussée élevées
- Toutes les unités sont testées à 100 % en usine pour garantir que vous recevez un produit de la plus haute qualité
- Souplesse d’application ultime avec des dispositions de montage tout angle, la plus grande sélection de bases et de brides d’accessoires et la plus grande sélection de styles de réducteurs de stock Les dimensions de montage sont interchangeables avec la plupart des réducteurs standard de l’industrie.