Motion
UCFB204-12

SHUSTER CORP
UCFB204-12

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - 3/4 po de diamètre, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI08054224
N° MFRUCFB204-12
Prix 63.71 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
UCFB204-12

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - 3/4 po de diamètre, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI08054224
N° MFRUCFB204-12
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
Prix de 63.71 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.5000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.3910 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Global Hauteur  
    1.3440 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.250 po
  • Largeur totale
    2.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC204-12
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFB
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCFB204-12 3 SUPPORT DE BRIDE DE BOULON