Motion
24068EMBW33W45AC3

TIMKEN
24068EMBW33W45AC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 180 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08054392
N° MFR24068EMBW33W45AC3
Prix50,512.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
24068EMBW33W45AC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 180 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08054392
N° MFR24068EMBW33W45AC3
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
Prix50,512.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    520 mm
  • Global Largeur  
    180 mm
  • Poids
    305.25 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796051966
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    240
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796051966

Aperçu

Description du fabricant
24068EMBW33W45AC3 PALIER
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans l’anneau extérieur |(W45A) Trous de levage taraudés à l’avant de l’anneau extérieur pour faciliter le levage et la manipulation