Motion
A3092018
Câble de commande LUTZE SILFLEX® (C) AWG20/18C GRIS
N° D’ARTICLE MI08055736
N° MFRA3092018
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble de commande LUTZE SILFLEX® (C) AWG20/18C GRIS
N° D’ARTICLE MI08055736
N° MFRA3092018
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conducteur
    AWG 20
  • Diamètre extérieur
    0.52 po, 13.2 mm

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    PLTC-ER, ITC-ER, AWM style 20886, (UL) type MTW, DP-1, c(UL) TC et CIC FT4, RoHS, REACH
  • Rayon de courbure
    6 x diamètre extérieur du câble
  • Marque
    SILFLEX
  • Marquage du conducteur
    Noir avec des chiffres blancs et un sol vert/jaune
  • Toron conducteur
    10/30 cuivre nu
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    78 lb
  • Matériau d’isolation
    PVC/nylon
  • Couleur de la veste
    Gris
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Nombre de conducteurs
    18
  • Résistant à l’huile
    Rés. huile II
  • Quantité de l’emballage
    1
  • Énoncé de la proposition 65
    Sans objet
  • Blindage
    Ruban d’aluminium, tresse en cuivre étamé et fil de drainage
  • Plage de température
    -40°C - +90°C statique
  • Marque de commerce
    LUTZE SILFLEX®
  • Tension
    300V 90C PLTC-ER, 300V 90C ITC -ER, 600V MTW, 1000V 80C AWM
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
A3092018 COMMANDE PLTC-ER(C) AWG20/18C
  • Câble de commande flexible et de plateau pour applications stationnaires
  • Câble multiconducteur à double blindage pour les applications de plateau et de commande, avec approbation de fonctionnement exposé (câblage ouvert)
  • Machines-outils, construction de machines et d’usines, technologie CVCA, chaînes d’assemblage et de production et autres applications industrielles
  • Conforme aux exigences NFPA 79
  • Résistant aux chocs
  • Gaine étanche aux gaz et aux vapeurs conformément à la norme UL 1277
  • Rembourrage anti-humidité
  • Résistant à la lumière du soleil
  • Retardateur de flamme
  • Enfouissement direct (AWG 18 et plus)
  • Sans talc ni silicone