Spécifications
Dimensions
- Longueur d’onde impaire400 nm
- TailleMince
Détails
- Lentille dioptriqueS.O.
- Se porte par-dessus les lunettesNon
- Couleur du cadreCharbon/Hi-Vis
- Famille de couleurs de cadreGris
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreCharbon/Bonjour Vis
- Matériau des branches du cadreÉlastomère thermoplastique
- Code d’harmonisation9004.90.0010
- Revêtement de lentilleTruShield : intérieur antibuée, extérieur anti-égratignures
- Couleur de la lentilleAmbre
- Famille de couleurs de lentillesAmbre
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentilleS.O.
- Style de lentilleCélibataire
- Numéro de stock du fabricant11-11004-02
- Numéro CUP du fabricant812013025181
- Cadre en métalNon
- Type de pièce sonoreDifficile
- Gamme de produitsLunettes HexArmor
- SérieMX200s
- Normes respectéesANSI Z87.1.2015, CE EN166, CSA Z94.3 et résistance aux chocs élevée Z87+
- Matériau de la sangleS.O.
- Couleur du branchesHaute visibilité et gris
- Style de branchesFlexible
- CUP_NON812013025181
Aperçu
- Conception ajustée pour ceux qui ont besoin d’un ajustement plus étroit Conception de lentilles sans rebord avec champ de vision large Accoudoirs latéraux souples à double injection pour le confort et un ajustement antidérapant Bord de lentille biseauté pour une protection oculaire supérieure supplémentaire Canal intégré pour la ventilation oculaire Pont nasal profilé pour le confort et l’ajustement Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique supérieure Protection UV à 100 % Conception de charnière sans métal Conforme aux normes ANSI Z87.1.2015, CE EN166, CSA Z94.3 et High Impact Rated Z87+ Protection en mousse amovible disponible