Motion
11-11005-02

HEXARMOR
11-11005-02

MX200s - Gris 23 % - TruShield
N° D’ARTICLE MI08055840
N° MFR11-11005-02
Prix8.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
11-11005-02

MX200s - Gris 23 % - TruShield
N° D’ARTICLE MI08055840
N° MFR11-11005-02

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’onde impaire
    400 nm
  • Taille
    Mince

Détails

  • Lentille dioptrique
    S.O.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Non
  • Couleur du cadre
    Charbon/Hi-Vis
  • Famille de couleurs de cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Charbon/Bonjour Vis
  • Matériau des branches du cadre
    Élastomère thermoplastique
  • Code d’harmonisation
    9004.90.0010
  • Revêtement de lentille
    TruShield : intérieur antibuée, extérieur anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Gris 23 %
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    S.O.
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Numéro de stock du fabricant
    11-11005-02
  • Numéro CUP du fabricant
    812013025198
  • Cadre en métal
    Non
  • Type de pièce sonore
    Difficile
  • Gamme de produits
    Lunettes HexArmor
  • Série
    MX200s
  • Normes respectées
    ANSI Z87.1.2015, CE EN166, CSA Z94.3 et résistance aux chocs élevée Z87+ 
  • Matériau de la sangle
    S.O.
  • Couleur du branches
    Haute visibilité et gris
  • Style de branches
    Flexible
  • CUP_NON
    812013025198

Aperçu

Description du fabricant
11-11005-02 MX200S LUNETTES DE SÉCURITÉ GRISES
  • Conception ajustée pour ceux qui ont besoin d’un ajustement plus étroit Conception de lentilles sans rebord avec champ de vision large Accoudoirs latéraux souples à double injection pour le confort et un ajustement antidérapant Bord de lentille biseauté pour une protection oculaire supérieure supplémentaire Canal intégré pour la ventilation oculaire Pont nasal profilé pour le confort et l’ajustement Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique supérieure Protection UV à 100 % Conception de charnière sans métal Conforme aux normes ANSI Z87.1.2015, CE EN166, CSA Z94.3 et High Impact Rated Z87+ Protection en mousse amovible disponible
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon