Motion
1082027

SICK INC
1082027

1082027
N° D’ARTICLE MI08060882
N° MFR1082027
Prix8,542.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SICK INC
1082027

1082027
N° D’ARTICLE MI08060882
N° MFR1082027

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8,542.83 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs de débit

Aperçu

Description du fabricant
1082027 CAPTEUR DE DÉBIT DOSIQUE
  • Mesure du débit pour les liquides à base d’eau et d’huile
  • Capteur 316L en acier inoxydable sans joint
  • Tube à mesurer droit à drainage automatique
  • Conception compacte avec des longueurs d’installation courtes
  • Sorties numériques configurables
  • Cote de boîtier IP67/69 , compatible CIP/SIP, version IO-Link 1.1
  • Système de mesure flexible pour toutes les industries et tous les liquides
  • Utilisation polyvalente pour les liquides conducteurs et non conducteurs et la mesure de la température
  • Les courtes longueurs d’installation et la conception compacte permettent l’installation dans des applications avec un espace limité
  • Sans danger pour les aliments grâce à l’acier inoxydable antirouille et à sa conception hygiénique
  • Installation rapide sans étalonnage moyen
  • Application conviviale grâce au boîtier et à l’affichage rotatifs
  • Le tube de mesure droit réduit la perte de pression, réduisant ainsi les coûts énergétiques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon