Motion
1062980

SICK INC
1062980

1062980
N° D’ARTICLE MI08060883
N° MFR1062980
Prix485.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SICK INC
1062980

1062980
N° D’ARTICLE MI08060883
N° MFR1062980
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
Prix485.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs de pression

Aperçu

Description du fabricant
1062980 PAC50 CAPTEUR DE PRESSION
  • Pressostat électronique pour applications pneumatiques
  • Le grand écran affiche la pression du système, les états de sortie et les points de commutation définis
  • Trois grandes touches de fonction et une navigation intuitive dans le menu
  • Plages de mesure de la pression du manomètre (vide et surpression) entre -1 bar et 0 bar
  • Sorties de commutation programmables individuellement et sortie analogique en option
  • Installation sur un rail de montage, un mur ou dans un panneau de commande
  • L’affichage bicolore (vert/rouge) indique clairement l’état de sortie pour reconnaître si la pression se situe dans la plage cible
  • Les connexions de pression à l’arrière et au bas, les diverses options de montage et les signaux de sortie configurables offrent une flexibilité d’installation
  • Réduction des temps d'arrêt lors du changement de format ou du remplacement du capteur grâce à IO-Link
  • Fiabilité élevée grâce à la conception robuste (cote de boîtier IP65/IP67 ) et à la technologie éprouvée
  • Faibles coûts de stockage, car quelques variantes de produits sont en mesure de répondre à un large éventail d’exigences d’application

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté