Motion
TR50-Z7/50FT
Cordage de sécurité autorétractable Titan – Capacité de 310 lb, 50 pi de long, matériau thermoplastique
N° D’ARTICLE MI08061199
N° MFRTR50-Z7/50FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cordage de sécurité autorétractable Titan – Capacité de 310 lb, 50 pi de long, matériau thermoplastique
N° D’ARTICLE MI08061199
N° MFRTR50-Z7/50FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Largeur ou diamètre de la ligne
    3/16 po
  • Poids
    18.65 lb

Détails

  • Capacité
    310 lb
  • Couleur
    Or
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Crochet mousqueton
  • Matériau de la ligne
    Acier galvanisé
  • Numéro CUP du fabricant
    612230184308
  • Normes respectées
    ANSI A10.32-2004, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA 259.2.2.98 [Type 1]
  • Connexion de l’unité
    Mousqueton

Aperçu

Description du fabricant
CÂBLE TR50-Z7/50FT TITAN SRL 50FT GALV