Motion
TAAPH44K715SO

TIMKEN
TAAPH44K715SO

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 7-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08063038
N° MFRTAAPH44K715SO
Prix19,161.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAAPH44K715SO

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 7-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08063038
N° MFRTAAPH44K715SO
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
Prix19,161.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    9.5000 po
  • Taille du boulon
    1.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    7-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    9.24 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    27.88 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    24.75 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    17.9300 po
  • Largeur totale
    9.2400 po
  • Poids
    510 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Joint en O - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen fabriqué en uréthane haute résistance pour une résistance supérieure à l'abrasion.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    23144
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    4 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage conique de l’adaptateur (bloc ultra-robuste)
  • Numéro CUP du fabricant
    883450463911
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450463911

Aperçu

Description du fabricant
TAAPH44K715SO PALIER
  • Adaptateur conique verrouillable - Série TAA - Adaptateur à deux écrous - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise une conception simple qui simplifie à son tour l'installation et le retrait des roulements montés
  • Le manchon d'adaptateur conique standard a été allongé pour accueillir un deuxième écrou à l'arrière
  • Cet écrou est réglé en usine pour les tailles d’arbre nominales et peut être ajusté sur le terrain pour s’adapter à la taille réelle (inférieure/supérieure) de l’arbre, au besoin