Motion
TAAPH34K515SO

TIMKEN
TAAPH34K515SO

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI08063824
N° MFRTAAPH34K515SO
Prix9,412.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAAPH34K515SO

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI08063824
N° MFRTAAPH34K515SO
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
Prix9,412.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.0600 po
  • Alésage Diamètre  
    5-15/16 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service extrême
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage de l’adaptateur conique - Écrou double
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450514316
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • CUP_NON
    883450514316

Aperçu

Description du fabricant
TAAPH34K515SO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good