Motion
61500303328 XO-DR CLNSTRIP XTPRO DC S XCS 3XNH

3M
61500303328 XO-DR ROLOC CLNSTRIP XTPRO DC S XCS 3XNH

Disque de ponçage - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur violette
N° D’ARTICLE MI08064691
N° MFR61500303328 XO-DR ROLOC CLNSTRIP XTPRO DC S XCS 3XNH
Prix15.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
61500303328 XO-DR ROLOC CLNSTRIP XTPRO DC S XCS 3XNH

Disque de ponçage - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur violette
N° D’ARTICLE MI08064691
N° MFR61500303328 XO-DR ROLOC CLNSTRIP XTPRO DC S XCS 3XNH
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
Prix15.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3.0000 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Décapage de la peinture, préparation de la peinture, élimination de la rouille, élimination du tartre de laminage, élimination de l’oxyde, élimination de la peinture, élimination du revêtement, élimination de la corrosion, détartrage, élimination du scellant, décapage de la peinture sur métal, décapage, préparation de la surface, préparation de la surface pour la peinture, préparation du soudage, élimination de la décoloration du soudage (acier inoxydable)
  • Méthode de fixation
    TR
  • Couleur
    Violet
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060215418
  • Application du matériel
    Nettoyage des soudures, ponçage prépeint, préparation du métal avant la peinture, retrait du scellant, retrait de la rouille, décapage de la peinture sur le métal, retrait du revêtement léger, retrait du revêtement, détartrage, préparation de la peinture, retrait de la peinture, décapage de la peinture
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    TR
  • CUP_NON
    00638060215418

Aperçu

Description du fabricant
61500303328 XO-DR ROLOC CLNSTRIP XTPRO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Élimine rapidement la rouille, la peinture, le tartre et les revêtements du métal
  • La fibre haute résistance résiste à l’écaillage et fonctionne bien sur les bords
  • La haute conformabilité fournit un patch de contact plus grand pour des taux de retrait plus rapides
  • Le minéral de carbure de silicium coupe agressivement et laisse une finition fine
  • Résiste à la charge pour une coupe uniforme
  • Cote de vitesse élevée, faible vibration et faible étincelle
  • Roloc™ le système de fixation facilite les changements de disque
  • Nécessite l’utilisation du tampon d’appoint Roloc™ collection de produits pour enfants (vendu séparément)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good