Motion
CM2E25TN-50Z-XC6

SMC CORP OF AMERICA
CM2E25TN-50Z-XC6

C(D)M2-Z, Double action, Tige unique, Cylindre pneumatique, Options environnementales
N° D’ARTICLE MI08064863
N° MFRCM2E25TN-50Z-XC6
Prix45.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CM2E25TN-50Z-XC6

C(D)M2-Z, Double action, Tige unique, Cylindre pneumatique, Options environnementales
N° D’ARTICLE MI08064863
N° MFRCM2E25TN-50Z-XC6
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
Prix45.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Fabriqué en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Visière intégrale
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE CM2E25TN-50Z-XC6 , AIR SS
  • Cylindre à tige unique à double action
  • Joints FKM (XC22)
  • L'essuie-glace (XC4) empêche la contamination de pénétrer dans le cylindre
  • Le racloir de bobine de tige (XC35) peut être utilisé pour éliminer les scories de soudure, la glace et autres contaminants de la tige de piston
  • La tige de piston en acier inox (XC6) remplace la tige de piston standard en acier au carbone
  • La graisse de qualité alimentaire (XC85) remplace la graisse interne standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon