Motion
JMFSWDM3611T-E
1800 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 182JM , Logement TEFC
N° D’ARTICLE MI08069626
N° MFRJMFSWDM3611T-E
Prix5,532.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1800 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 182JM , Logement TEFC
N° D’ARTICLE MI08069626
N° MFRJMFSWDM3611T-E
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
Votre prix5,532.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182JM

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
JMFSWDM3611T-E 3HP,1760RPM,3PH,60HZ
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good