Motion
HCG-2008

ENERPAC
HCG-2008

Cylindre à haut tonnage – à simple effet/retour de charge, capacité de 200 tonnes, course de 7.870 po, rétracté de 16.060 po, allongé de 23.940 po
N° D’ARTICLE MI08070325
N° MFRHCG-2008
Prix15,041.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
HCG-2008

Cylindre à haut tonnage – à simple effet/retour de charge, capacité de 200 tonnes, course de 7.870 po, rétracté de 16.060 po, allongé de 23.940 po
N° D’ARTICLE MI08070325
N° MFRHCG-2008
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
Prix15,041.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.850 po
  • Taille de l’alésage
    7.480 po
  • Hauteur étendue
    23.940 po
  • Diamètre extérieur
    9.840 po
  • Tige de piston Diamètre  
    5.510 po
  • Hauteur rétractée
    16.060 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    7.870 po
  • Poids
    300.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Action unique / Retour de charge
  • Capacité du cylindre
    200 tonnes
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Zone effective
    43.950 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10150 psi
  • Capacité d’huile
    346.040 po3
  • Saillie de la tige de piston
    0.120 po
  • Série / Type
    Série HCG
  • tonnes à 10000 psi
    223.00 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE DE HCG-2008 200 TONNES
  • La surface durcie résiste à la charge latérale et à l’usure cyclique
  • Résistance à la charge latérale de 10 % sur toute la course
  • Anneau d’arrêt pour empêcher l’éclatement du piston
  • Protection contre les intempéries, à l’intérieur comme à l’extérieur
  • Les roulements remplaçables supérieurs et inférieurs entourent le piston du cylindre pour un support tout au long de la course
  • Anneaux de levage, trous de montage de base et filets de collier certifiés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté