Spécifications
Dimensions
- De la base au port3.350 po
- Taille de l’alésage12.990 po
- Hauteur étendue27.640 po
- Diamètre extérieur16.930 po
- Tige de piston Diamètre10.630 po
- Hauteur rétractée19.760 po
- Accident vasculaire cérébral7.870 po
- Poids1137.00 lb
Détails
- ActionnementAction unique / Retour de charge
- Capacité du cylindre600 tonnes
- Matériau du cylindreAcier
- Zone effective132.570 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10150 psi
- Capacité d’huile1043.870 po3
- Saillie de la tige de piston0.160 po
- Série / TypeSérie HCG
- tonnes à 10000 psi673.00 tonnes
Aperçu
- La surface durcie résiste à la charge latérale et à l’usure cyclique
- Résistance à la charge latérale de 10 % sur toute la course
- Anneau d’arrêt pour empêcher l’éclatement du piston
- Protection contre les intempéries, à l’intérieur comme à l’extérieur
- Les roulements remplaçables supérieurs et inférieurs entourent le piston du cylindre pour un support tout au long de la course
- Anneaux de levage, trous de montage de base et filets de collier certifiés
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Des travaux de boulonnage les plus simples aux projets à grande échelle les plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la brochure
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la brochure