Motion
GR8520624.47

GROVE GEAR
GR8520624.47

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 250TC
N° D’ARTICLE MI08071415
N° MFRGR8520624.47
Prix8,201.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8520624.47

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 250TC
N° D’ARTICLE MI08071415
N° MFRGR8520624.47
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
Votre prix8,201.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9380 po, 74.62 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    14.0000 po x 10.1200 po x 13.8800 po, 355.60 mm x 257.05 mm x 352.55 mm
  • Hauteur du boîtier
    13.8800 po, 352.55 mm
  • Longueur du boîtier
    14.0000 po, 355.60 mm
  • Largeur du boîtier
    9.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    14.0000 po, 355.60 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    8941 po/lb;1010.197 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    2.9375 po
  • Charge suspendue
    3560 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.9380 po, 74.62 mm
  • Poids
    247 lb, 112.037 kg
  • Largeur
    10.1200 po, 257.05 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    18.11 hp
  • Puissance nominale en service normal
    18.11 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ852-15-H1-250-47
  • Puissance d’entrée maximale
    18.11 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    16.55 hp;12.341 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    15835.64 N, 3560 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    8941 po-lb;1010.197 Nm

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D’ENGRENAGES GR-HMQ852-15-H1-250-47
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good