Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur83 mm
- Taille du boulonM10
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur totale Diamètre108 mm
Détails
- Matériau du roulement440 C Acier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantUSDA H1
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant4550253055600
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieSUCFPL
- Type de roulementBalle
- CUP_NON4550253055600
Aperçu
- Lubrifiant solide de qualité alimentaire (enregistré NSF H1 ) qui assure une lubrification permanente des roulements en protégeant les roulements contre le lavage et en prévenant les fuites de graisse indésirables dans les aliments
- Les roulements 100 % acier inoxydable sont résistants à la corrosion et ne nécessitent aucun revêtement, éliminant le risque de flocons contaminant le produit final
- La combinaison de joint en silicone et de flinger crée une barrière résistante à l’eau pour aider à prévenir la contamination
- Les couvercles de protection des unités offrent une protection supplémentaire contre les contaminants et l’humidité, tout en ajoutant une sécurité supplémentaire pour le personnel d’entretien
- Les joints en silicone à contact complet créent une barrière résistante à l’eau pour aider à prévenir la contamination
- Insert en acier inoxydable 440C
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la documentation
La série Sentinel de NTN élimine le délai d’approvisionnement pour la réussite de la production de volailleL’un des plus grands producteurs de volaille des États-Unis connaissait un délai d’approvisionnement prolongé pour les roulements utilisés dans son équipement d’emballage.
Voir la documentation
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Voir la documentation
Plus de ressources
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sac
Un important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.