Motion
1354-5
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir de porc à grain supérieur, qualité supérieure, doublure thermique, bleu
N° D’ARTICLE MI08075683
N° MFR1354-5
Prix30.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir de porc à grain supérieur, qualité supérieure, doublure thermique, bleu
N° D’ARTICLE MI08075683
N° MFR1354-5
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
Prix30.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’isolant HEATRAC® est fait de microfibres respirantes, mais extrêmement efficaces qui emprisonnent la chaleur.
  • Matériau arrière
    Polyester
  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques de confort
    La paume en peau de porc offre une grande durabilité pour les applications de travail intensif
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Description
    Gants de paume en cuir de porc avec dos en polyester et isolation Heatrac®
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de porc à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
1354 -5 GLVS DE PROTECTION CONTRE LE FROID, HEATRAC
  • La paume en peau de porc offre une grande durabilité pour les applications de travail intensif
  • Les gants Kontour s’adaptent à la forme naturelle de la main humaine et assurent un alignement correct des doigts. Ce faisant, il obtient un confort et une dextérité sans précédent
  • 140gm paume / 180gm dos Isolation en microfibre Heatrac® pour une chaleur et un confort ultimes
  • La conception Kontour Thumb s’étend sur toute la face du pouce Keystone, ce qui élimine les coutures sur la zone d’usure pour une durabilité et un confort accrus
  • Dos en polyester résistant à l’eau et au vent
  • Renforcement en cuir sur la paume et la zone des jointures pour un port et une protection prolongés
  • Sans silicone