Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids X Polyester
- Longueur de la courroie132 po
- Largeur de la courroie3 po
- Largeur totale3 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifCeintures en tissu enduit, ceintures
- ApplicationAccrochement de fonderie, meulage d’engrenages, cadrage, meulage d’ID, enlèvement de stocks, décapage, meulage de surface
- Matériau de supportPoids X Polyester
- CouleurBleu
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- FEPA de grainGruau de maïs 80
- Numéro de grain80
- Numéro de stock du fabricant78072728792
- Numéro CUP du fabricant780727287921
- Quantité du colis1
- Types de produitsCeintures en tissu enduit, ceintures
- CUP_NON78072728792
Aperçu
- Abrasif puissant et auto-affûtant à l’alumine de zircone pour une coupe rapide et agressive et une durée de vie 30 % plus longue que les courroies de zircone concurrentes
- Le R823 est doté d’un endos imperméable en polyester flexible de poids X pour exceller dans les applications à pression légère à modérée
- Les modèles R801 et R884P sont dotés d’un endos en tissu imperméable en polyester durable de poids Y qui excelle dans les applications à pression moyenne à élevée
- L’agent lubrifiant de meulage dans les courroies R801 signifie une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur et une charge réduite
- Meilleurs choix pour les applications exigeantes d’enlèvement de papier à gros grain