Motion
35A32
Pignon d’alésage en stock – 35 / 3/8 po, moyeu A, 32 dents, 0.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08081551
N° MFR35A32
Prix37.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 35 / 3/8 po, moyeu A, 32 dents, 0.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08081551
N° MFR35A32
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
Prix37.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.6259 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.1545 po
  • Diamètre extérieur
    4.0320 po
  • Diamètre du pas
    3.8259 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.168 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.032 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.032 po
  • Épaisseur des dents
    0.1680 po
  • Poids
    0,48 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Dessin CAD
  • Numéro de chaîne
    35
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    697950002217
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    32
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950002217

Aperçu

Description du fabricant
35A32 SPKT 3/4 BORE
  • Les plaques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
  • Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté