Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’étrier3.6259 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.875 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.375 po
- Diamètre extérieur4.0320 po
- Diamètre du pas3.8259 po
- Poids1.24 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Dessin CAD
- Type de chaîne/pignonRouleau ANSI standard
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Pas de numéro de chaîne35 po
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Numéro CUP du fabricant697950002200
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON697950002200
Aperçu
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire