Motion
7919CTRV1VSULP3

NSK CORP, BEARING DIV
7919CTRV1VSULP3

Alésage de 95 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08082107
N° MFR7919CTRV1VSULP3
Prix2,923.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7919CTRV1VSULP3

Alésage de 95 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08082107
N° MFR7919CTRV1VSULP3
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
Prix2,923.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Hauteur totale
    36 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7919CTRV1VSULP3 SUPER PRÉCISION.- 7900
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176658136
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176658136

Aperçu

Description du fabricant
7919CTRV1VSULP3 SUPER PRÉCISION.- 7900