Motion
VM220-N02-30GA

SMC CORP OF AMERICA
VM220-N02-30GA

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 2 ports, actionnée par bouton-poussoir
N° D’ARTICLE MI08084394
N° MFRVM220-N02-30GA
Prix26.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VM220-N02-30GA

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 2 ports, actionnée par bouton-poussoir
N° D’ARTICLE MI08084394
N° MFRVM220-N02-30GA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    148 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir
  • Pays d’origine
    JP
  • Nombre de Ports  
    2

Aperçu

Description du fabricant
VM220-N02-30GA
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : 0 à 1.0MPa
  • Température du produit : -5° à 60°C (sans gel)
  • Taille du port : 1/4

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté