Motion
XT35 X 2-7/16

SHUSTER CORP
XT35 X 2-7/16

Bague à déconnexion rapide - Bague XT35 , alésage 2.4375 po, diamètre extérieur 6.3130 po flag, 2.4680 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08084527
N° MFRXT35 X 2-7/16
Prix161.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
XT35 X 2-7/16

Bague à déconnexion rapide - Bague XT35 , alésage 2.4375 po, diamètre extérieur 6.3130 po flag, 2.4680 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08084527
N° MFRXT35 X 2-7/16
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
Prix161.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    1.688 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.463 po
  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Taille de la bague
    XT35
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.3130 po
  • Bride Épaisseur  
    0.7810 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.4680 po
  • Longueur de vis
    1.750 po
  • Taille du filetage
    1/2-16 po
  • Poids
    11.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    840 po

Aperçu

Description du fabricant
XT35 X 2-7/16
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon