1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Emplacements
Industries
EDT CORP
NA2GC7-25M-LK
NA2GC7-25M-LK
N° D’ARTICLE MI
08086503
N° MFR
NA2GC7-25M-LK
Prix
464.35 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Vous pourriez également aimer
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Roulements
Roulements montés
Roulements de bride
EDT CORP NA2GC7-25M-LK
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EDT CORP
NA2GC7-25M-LK
NA2GC7-25M-LK
N° D’ARTICLE MI
08086503
N° MFR
NA2GC7-25M-LK
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix
464.35 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Détails
Type de produit
Unités de roulement à billes à montage sur bride
Aperçu
Description du fabricant
NA2GC7-25M-LK 2-BOLT À FLEURS BRG
Vous pourriez également aimer
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
TB18H200
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 18 dents, diamètre extérieur de 2.811 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI
00711729
En stock
Commande d’usine
208.34 $
chacun
Ajouter au panier
TIMKEN NATIONAL SEALS
450307
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.062 in Shaft Dia., 3.066 in OD, 0.500 in Overall Width, 45 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
01309084
En stock
Commande d’usine
32.18 $
chacun
Ajouter au panier
GARLOCK KLOZURE
24622-0788
Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 1.500 po, diamètre extérieur de 2.375 po, largeur totale de 0.500 po, modèle 26R1 , matériau pour lèvre en V droit
N° D’ARTICLE MI
02673307
En stock
Commande d’usine
152.44 $
chacun
Ajouter au panier
SEALMASTER
CRFS-PN32
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 2.0000 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI
02868375
En stock
En stock
722.06 $
chacun
Ajouter au panier
CR SEALS (SKF)
15802
Oil Seal - Solid, 1.575 in Shaft Dia., 2.047 in OD, 0.260 in Overall Width, HMSA92 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
00947567
En stock
Commande d’usine
20.15 $
chacun
Ajouter au panier
TIMKEN NATIONAL SEALS
473473
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.250 in Shaft Dia., 3.066 in OD, 0.375 in Overall Width, 47 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
01316564
En stock
En stock
29.13 $
chacun
Ajouter au panier
NTN
A-UEL212-205D1
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 2-5/16 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 3.0630 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI
01981871
En stock
Commande d’usine
300.35 $
chacun
Ajouter au panier
FAG (SCHAEFFLER)
DH215
Joint d'étanchéité de roulement - double lèvre, matériau en nitrile, alésage 75 mm
N° D’ARTICLE MI
02298145
En stock
Commande d’usine
Devis requis
Ajouter au panier
pour devis
CR SEALS (SKF)
1150113
Single Lip Oil Seal - Solid, 11.500 in Shaft Dia., 12.750 in OD, 0.625 in Overall Width, HDS2 Design, Carboxylated Nitrile Rubber (XNBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
01262447
En stock
Commande d’usine
883.29 $
chacun
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
VM131-N01-01SA
Soupape mécanique avec levier à galet
N° D’ARTICLE MI
06169702
En stock
En stock
12.35 $
chacun
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté