Spécifications
Dimensions
- Ouverture maximale de la mâchoire36 po
- Ouverture minimale de la mâchoire8 po
- Taille de la bague1 x 4 po
- Diamètre du bras de la pince1-1/2 po
- Poids28.8 lb
Détails
- Mot-clé de description8 à 36 po
- MatérielAcier allié
- Type de pièce jointe de la pinceSonnerie seulement
- Type de pinceDérapage
Aperçu
- Spécialement conçu pour saisir et tenir les poteaux et les bûches pour les opérations de dérapage et de traînée
- Forgé à partir d’acier rond pour positionner l’acier supplémentaire dans les zones de stress critiques
- Les pointes sont finement moulues pour assurer une netteté durable
- Les tailles de pinces 3/4 et 1 po sont prises en charge par un volet spécial. Les tailles de pinces de 1-1/4 et 1-1/2 pouces utilisent des manilles d’ancrage à goupilles vissées