Spécifications
Dimensions
- Taille du crochet3/8 po
- Ouverture maximale de la mâchoire20 po
- Ouverture minimale de la mâchoire4 po
- Diamètre du bras de la pince1 po
- Poids13.3 lb
Détails
- Mot-clé de description4 à 20 po
- MatérielAcier allié
- Type de pièce jointe de la pincePoignée pivotante
- Type de pinceDérapage
Aperçu
- Spécialement conçu pour saisir et tenir les poteaux et les bûches pour les opérations de dérapage et de traînée
- Forgé à partir d’acier rond pour positionner l’acier supplémentaire dans les zones de stress critiques
- Les pointes sont finement moulues pour assurer une netteté durable
- Les tailles de pinces 3/4 et 1 po sont prises en charge par un volet spécial. Les tailles de pinces de 1-1/4 et 1-1/2 pouces utilisent des manilles d’ancrage à goupilles vissées