Motion
7214HG1UJ74

NTN
7214HG1UJ74

Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 24 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI08089388
N° MFR7214HG1UJ74
Prix1,725.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7214HG1UJ74

Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 24 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI08089388
N° MFR7214HG1UJ74
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
Prix1,725.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    7214HG1UJ74 BRG UNIQUE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520184001
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    9700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16425 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12825 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520184001

Aperçu

Description du fabricant
7214HG1UJ74 BRG UNIQUE