Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6250 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.7190 po
- Alésage Diamètre2-1/4 po
- Global Hauteur2.7030 po
- Longueur totale Diamètre6.890 po
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC212-36
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCF
- Type de roulementBalle