Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur du moyeu4.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.0000 po
- Diamètre extérieur10.2450 po
- Diamètre du pas9.5766 po
- Épaisseur des dents0.6920 po
- Poids19.20 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Numéro de chaîne100
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Numéro CUP du fabricant697950023069
- MatérielAcier
- Nombre de dents24
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON697950023069
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation