Motion
70006389525-411DL ADHÉSIF 51138955359

3M
70006389525-411DL ADHESIVE 51138955359

Ruban de pellicule Flexomount , longueur : 36 vg, largeur : 4 po, gris
N° D’ARTICLE MI08097573
N° MFR70006389525-411DL ADHESIVE 51138955359
Prix372.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
70006389525-411DL ADHESIVE 51138955359

Ruban de pellicule Flexomount , longueur : 36 vg, largeur : 4 po, gris
N° D’ARTICLE MI08097573
N° MFR70006389525-411DL ADHESIVE 51138955359

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix372.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Vinyle solide
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138955359
  • CUP_NON
    00051138955359

Aperçu

Description du fabricant
70006389525-411DL ADHÉSIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une excellente adhérence aux plaques en caoutchouc et en photopolymère
  • Version à double revêtement de 411
  • Fournit une couverture uniforme des solides lorsque la reproduction des points demi-ton n’est pas essentielle
  • Spécialement formulé pour être retiré proprement de la plaque et du cylindre ou du manchon d’impression
  • Une adhérence élevée aide à réduire le soulèvement du bord de la plaque