Motion
DISQUE EN PAPIER STIKIT 732U, 5 PO X NH 220+ DE POIDS C DOUBLÉ AVEC LANGUETTE 7100075694

3M
STIKIT PAPER DISC 732U, 5 IN X NH 220+ C-WEIGHT LINERED W/ TAB 7100075694

Disque en papier - matériau abrasif en céramique de forme précise, couleur violette
N° D’ARTICLE MI08098210
N° MFRSTIKIT PAPER DISC 732U, 5 IN X NH 220+ C-WEIGHT LINERED W/ TAB 7100075694
Prix1.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
STIKIT PAPER DISC 732U, 5 IN X NH 220+ C-WEIGHT LINERED W/ TAB 7100075694

Disque en papier - matériau abrasif en céramique de forme précise, couleur violette
N° D’ARTICLE MI08098210
N° MFRSTIKIT PAPER DISC 732U, 5 IN X NH 220+ C-WEIGHT LINERED W/ TAB 7100075694
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
Prix1.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Couleur
    Violet
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308642853
  • CUP_NON
    00076308642853

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN PAPIER STIKIT 732U, 5 PO X NH 220+
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire de grain en forme de précision 3M offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Dure jusqu’à 4x fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • L’accessoire 3M™ Stikit s.r.l. facilite et accélère le changement de disques