Motion
CDM2D40-200AZ-M9BL

SMC CORP OF AMERICA
CDM2D40-200AZ-M9BL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI08100770
N° MFRCDM2D40-200AZ-M9BL
Prix227.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2D40-200AZ-M9BL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI08100770
N° MFRCDM2D40-200AZ-M9BL
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
Prix227.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Double épaule
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2D40-200AZ-M9BL CYLINDRE

Les clients ont également acheté