Motion
UCF207-22

SHUSTER CORP
UCF207-22

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-3/8 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI08102166
N° MFRUCF207-22
Prix95.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
UCF207-22

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-3/8 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI08102166
N° MFRUCF207-22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Global Hauteur  
    1.8130 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.625 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC207-22
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCF
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCF207-22 4 BRIDE DE BOULON, 1-3/8 PO