Motion
D13990
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Carré et mis à la terre, D.E. 68 mm, Longueur 180 mm, Taille du fil 5 mm, Fréquence du ressort 4.6300 N/mm
N° D’ARTICLE MI08102300
N° MFRD13990
Prix26.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Carré et mis à la terre, D.E. 68 mm, Longueur 180 mm, Taille du fil 5 mm, Fréquence du ressort 4.6300 N/mm
N° D’ARTICLE MI08102300
N° MFRD13990
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
Prix26.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Poids
    6.81322 lb
  • Taille du fil
    5 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D13990
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    4.6300 N/mm
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
D13990 PRINTEMPS