Motion
X5-SV03 VISIÈRE AMBRE AF/AS ANSI 10/CAISSE

3M
X5-SV03 AMBER VISOR AF/AS ANSI 10/CS

Visière courte 3M™ X5-SV03 pour casque de sécurité X5000 , polycarbonate ambré antibuée et anti-rayures, ANSI 10 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI08103250
N° MFRX5-SV03 AMBER VISOR AF/AS ANSI 10/CS
Prix572.17 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
X5-SV03 AMBER VISOR AF/AS ANSI 10/CS

Visière courte 3M™ X5-SV03 pour casque de sécurité X5000 , polycarbonate ambré antibuée et anti-rayures, ANSI 10 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI08103250
N° MFRX5-SV03 AMBER VISOR AF/AS ANSI 10/CS
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
Prix572.17 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.018 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    50076308943207
  • CUP_NON
    50076308943207

Aperçu

Description du fabricant
X5-SV03 VISIÈRE AMBRE AF/AS ANSI 10/CAISSE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Moulé en polycarbonate pour une protection contre les chocs dans une variété d’applications
  • Comprend un revêtement antibuée et anti-rayures
  • Disponible en transparent, gris et ambre
  • S’installe sur les casques de sécurité 3M™ SecureFit de la série X5000