Motion
27-5702-00SW V-100, 9100 MP, SANS ADF 1/C

3M
27-5702-00SW V-100, 9100 MP, NO ADF 1/C

3M™ Vanne Speedglas TA III SAR V-100 et casque de soudeur Speedglas TA 9100 MP, 27-5702-00SW (sans filtre autoobscurcissant), 1 EA/CS
N° D’ARTICLE MI08103264
N° MFR27-5702-00SW V-100, 9100 MP, NO ADF 1/C
Prix3,122.40 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27-5702-00SW V-100, 9100 MP, NO ADF 1/C

3M™ Vanne Speedglas TA III SAR V-100 et casque de soudeur Speedglas TA 9100 MP, 27-5702-00SW (sans filtre autoobscurcissant), 1 EA/CS
N° D’ARTICLE MI08103264
N° MFR27-5702-00SW V-100, 9100 MP, NO ADF 1/C
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
Prix3,122.40 $/ca

Aperçu

Description du fabricant
27-5702-00SW V-100, 9100 MP, SANS ADF 1/C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Avec le casque de soudeur 3M™ Speedglas de 9100 Mpx (multiprotection), nous avons intégré de façon transparente 5 niveaux de protection pour soudeur : tête, yeux, visage, voies respiratoires et auditives dans un système extraordinairement confortable et facile à utiliser
  • La coque du casque de sécurité est fabriquée en polycarbonate résistant à la chaleur et répond aux exigences ANSI Z89.1-2009 pour les casques de sécurité de type 1 de classe G
  • Visière de protection courbée large (environ 8in x 4.25in po) offrant une excellente vue vers le haut, le bas et la périphérie. Satisfait aux exigences de la norme CSA Z94.3 et aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2010 en matière de résistance aux chocs
  • Changer de vitesse est facile avec un casque qui est prêt pour plusieurs tâches. Grâce à la protection intégrée offerte par les systèmes PAPR 3M , les travailleurs peuvent passer du soudage au meulage sans retirer, localiser ou ignorer leur EPI
  • Les différents composants d’un système d’appareil filtrant à air propulsé 3M sont conçus pour fonctionner ensemble en une seule unité, combinant une protection respiratoire, oculaire, faciale et, dans certains cas, une protection de la tête qui peut être personnalisée pour presque tous les environnements de travail
  • Réduction du risque de blessure aux yeux
  • Options pour les poils du visage limités
  • Respiration plus facile et plus confortable
  • Refroidit l'air jusqu'à 50°F (28°C)
  • Facteur de protection attribué par l’OSHA des États-Unis de 25