Spécifications
Dimensions
- Poids1.502 lb
Détails
- Détails supplémentairesVerres antibuée
- Caractéristiques de confort3M™ Technologie de branches à diffusion de pression
- Couleur du cadreEffacer
- Style de cadreSans cadre
- Matériau des branches du cadrePlastique
- Revêtement de lentilleAnti-rayures et antibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Marquage des lentillesZ87+
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Numéro CUP du fabricant50051131274346
- Série300
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON50051131274346
- Protection UVOui
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Not for consumer sale or use.3M's innovative temple design features slotted ribs that provide comfortable pressure equalization, allowing the temples to flex and self-adjust to the size of the wearer's head; Cuved temples apply pressure to the less sensitive back of the head, instead of the temples, achieving a comfortable fit even during rapid head movement; Lenses are angled to help accommodate high cheekbone structure, Soft nose pads help safety eyewear fit securely on a low nose bridge, Choose from models with anti-fog/anti-scratch or 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog coating; U6 rated polycarbonate lenses absorb 99.9% of UVA, UVB, and UVC rays between 200 nm and 380 nm, Workers can feel confident wearing 3M eye protection that meets the Impact-Rated Protector requirement of the ANSI-ISEA Z87.1 Standard
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.