Motion
QD2/5V4.40

GATES RUBBER CO
QD2/5V4.40

Super poulie HC® QD® 7874-2044 -
N° D’ARTICLE MI08193579
N° MFRQD2/5V4.40
Prix318.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
QD2/5V4.40

Super poulie HC® QD® 7874-2044 -
N° D’ARTICLE MI08193579
N° MFRQD2/5V4.40

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix318.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Extérieur Diamètre  
    4.4000 po
  • Poids
    3.27 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utiliser avec les courroies Super HC et Super HC PowerBand.
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7874-2044
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
2/5V4.40 TABLEAU 7874-2044 QD SH
  • Les poulies Gates QD, ou « déconnexion rapide », sont conçues pour une utilisation facile et pratique avec vos courroies Super HC® et Super HC® PowerBand®.
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception plus étroite de la poulie est fabriquée avec précision, équilibrée par l’électricité statique et transmet une puissance plus élevée
  • La conception précise de la poulie produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Les poulies et les bagues doivent être commandées séparément
  • Conforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur RMA et aux exigences de conductivité statique