Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Taille du cadre215TZ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids148.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAK
- Orientation du moteurhorizontal
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- CUP_NON691720108260
- Tension230 V
Aperçu
- Motifs à couple très élevé
- Base rigide
- Peint en rouge
- Protection manuelle contre les surcharges
- Facteur de service 1.15